基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

仕様●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-111-L-SV-P-TR●コード番号:227-1821 アズワン品番65-7650-89 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083275 SSM-111-L-SV-P-TR
2,770
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする