基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0731 アズワン品番65-7700-33 内容量1セット(17個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083580 CES-113-01-L-D
11,200
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする