基板接続用ソケット 3 極 3.96mm 1 列 表面実装

基板接続用ソケット 3 極 3.96mm 1 列 表面実装 SAMTEC


Samtec 3.96 mm 電源ソケットは、表面実装用で、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:パワーソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:208-1349 アズワン品番65-7618-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083756 FHP-03-02-T-S
550
549
604 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする