SAMTEC SAMTECの 電気材料 SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ SAMTECの 絶縁キャップ 基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 注文コード 66084219 仕様●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1271 アズワン品番65-7701-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ESQ-119-33-G-D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66084219 ESQ-119-33-G-D ¥2,230 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ コネクトスリーブ 品川商工 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コネクトスリーブ UL材料 品川商工 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ バナナプラグ 保護カバー付き はくでん 税込¥824 ¥749 バナナプラグ メス型 はくでん 税込¥637 ¥579 バスケットへ バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん 税込¥758 ¥689 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 税込¥483~ ¥439~ (22) バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん 税込¥857 ¥779 バスケットへ TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥4,013~ ¥3,648~ フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ VAスリーブ 東神電気 税込¥868~ ¥789~ 銅線用B形スリーブ 東神電気 税込¥8,028~ ¥7,298~ 低圧コネクタカバー 東神電気 税込¥2,638~ ¥2,398~ 圧縮端子 東神電気 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品