基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1549 アズワン品番65-7673-06 内容量1セット(9個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66085059 SSM-125-L-DV-LC
13,400
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする