基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 SAMTEC


Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション

仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8961 アズワン品番65-7688-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66085138 QFS-026-01-SL-D-RA
3,250
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする