基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC


Samtec ESW-103-12-G-D は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:197-0035 アズワン品番65-7691-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66085287 ESW-103-12-G-D
380
379
417 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする