8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66085917
品番
QSE-040-01-C-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-040-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1531
アズワン品番
65-7615-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表