基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
Samtec 基板用ヘッダは、外付けシュラウドコンタクトの表面実装金付き 120 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●シリーズ:BTH-060-01-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0688
アズワン品番65-7622-55
内容量1個
商品豆知識