基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 28個入
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3605
アズワン品番65-7534-65
内容量1セット(28個)
商品豆知識