基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、200 ピンと 5 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9267
アズワン品番65-7680-43
内容量1セット(175個)
商品豆知識