山一電機 山一電機の 電気材料 山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 山一電機の 絶縁キャップ 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 注文コード 仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2869 アズワン品番65-7484-51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FAP-20-07#2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66088534 FAP-20-07#2 ¥1,640 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナル 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット) 税込¥2,088~ ¥1,898~ バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット) 税込¥2,198~ ¥1,998~ バインディングポスト はくでん 税込¥362 ¥329 セーフティターミナル 4mm はくでん 税込¥318 ¥289 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品