基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6508
アズワン品番65-7523-69
内容量1セット(15個)
商品豆知識