基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
- 仕様
- ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3139
- アズワン品番
- 65-7537-81
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ


















