曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
62502621621 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66089216

基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66089216
品番
62502621621
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
2,198


Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3139
アズワン品番
65-7537-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする