基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 150個入
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3465
アズワン品番65-7537-26
内容量1セット(150個)
商品豆知識