基板接続用ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1袋 480個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9310
アズワン品番65-7771-08
内容量1袋(480個)
商品豆知識