曜日別特売
686104188622 基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 66090415

基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
66090415
品番
686104188622
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8910
アズワン品番
65-7757-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする