基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 SAMTEC


Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1

仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741 アズワン品番65-7680-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66090555 IPBT-104-H1-T-S-GP
280
279
307 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする