IPBT-104-H1-T-S-GP 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 SAMTEC 66090555

基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列IPBT-104-H1-T-S-GP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66090555
品番
IPBT-104-H1-T-S-GP
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269


Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1

仕様
●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741
アズワン品番
65-7680-41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする