基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9016 アズワン品番65-7763-51 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66091054 638207222005
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする