基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列 1セット 15個入

基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列 1セット 15個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


STRADA Whisper ポートフォリオに新たに追加された STRADA Whisper R 高速バックプレーンコネクタは、56G PAM-4 から 112G PAM-4 へのアップグレードパスを提供するため、将来のデータセンターシステムのアップグレードがはるかに容易になります。新たに最適化されたフットプリントにより、信号パスルーティングが簡素化され、112G への移行パスが可能になります。STRADA Whisper R コネクタは、同じかん合インターフェイスを使用し、既存の STRADA Whisper コネクタと下位互換性があります。STRADA Whisper 製品ファミリは、極めて低ノイズ、低挿入損失、歪みがほとんどないため、システム設計者に柔軟な設計と高い設計利益をもたらします。 92 Ω のインピーダンスの STRADA Whisper R コネクタは、85 Ω と 100 Ω のインピーダンスシステム要件をサポートします。STRADA Whisper R コネクタは、新しい設計と完全に自動化された組み立てプロセスにより、よりコスト効果の高いソリューションになります。

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:STRADA Whisper●ピッチ:3.9mm●極数:64●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:500.0mA●コード番号:196-3014 アズワン品番65-7722-46 内容量1セット(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66091350 2187799-1
80,500
79,980
87,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする