基板接続用ピンヘッダ 6極 6.35mm 1列 1袋 100個入
UL、CSA
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ
基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ
はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm 0.76 mmのスタンドオフを除く
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:19.0A●コード番号:191-8474
アズワン品番65-7647-47
内容量1袋(100個)
商品豆知識