曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1箱 50個入

基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1箱 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9021
アズワン品番
65-7751-94
内容量
1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092409638207222008
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする