基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1セット 31個入
2Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0275
アズワン品番65-7559-42
内容量1セット(31個)
商品豆知識