Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●材質:ポリアミド●コード番号:191-9097アズワン品番65-7641-78内容量1袋(5個)