WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス WURTH ELEKTRONIKの キャビネット 基板用端子台 2545シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 基板用端子台 2545シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 注文コード 66094308 仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2545●幅:11.2mm●コード番号:190-9514 アズワン品番65-7728-44 内容量1袋(250個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 691254510002 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66094308 691254510002 ¥59,700 ¥58,980 ¥58,980 ¥64,878 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 絶縁丸形サポーター カメダデンキ 税込¥2,088~ ¥1,898~ 絶縁六角サポーター カメダデンキ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥9,128~ ¥8,298~ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品