基板用端子台 3075シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3075●材質:ポリアミド●コード番号:191-6038
アズワン品番65-7763-30
内容量1袋(250個)