基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入

基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7055 アズワン品番65-7623-32 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66096426 1717005
60,100
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする