空圧作動バルブ ボール

空圧作動バルブ ボール Festo


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 2/2 方 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 取り付けタイプ:Via メス ねじ取り付け位置:任意

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6096 アズワン品番65-7987-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66098709 VZPR-BPD-22-R1
88,800
87,980
96,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする