産業用ソケット 赤 16A 0個 250V

産業用ソケット 赤 16A 0個 250V SIEMENS


The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with Red finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic

仕様●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:赤●コード番号:230-2177 アズワン品番65-7568-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66132564 5UB1522
4,330
4,298
4,728 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする