自動車用コネクタ 18極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 800個入
電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:29.5mm●幅:53.5mm●深さ:16mm●シリーズ番号:929504●コード番号:189-5767
アズワン品番65-7778-41
内容量1箱(800個)