自動車用コネクタ 26極 メス 電線対基板コネクタ

自動車用コネクタ 26極 メス 電線対基板コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


.025 シリーズプラグハウジング

仕様●タイプ:電線対基板コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 025/090 II●色:ナチュラル●結線方法:はんだ●高さ:17.6mm●幅:42.5mm●ハウジング材質:PBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-9277 アズワン品番65-7790-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66133614 1376357-3
590
589
648 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする