曜日別特売

自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 - DEUTSCH


DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133745DT06-3S-TN32 / 1-2303816-3
2,240
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする