自動車用コネクタ 4極 メス レセプタクル

自動車用コネクタ 4極 メス レセプタクル AMPHENOL

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:27.1mm●幅:27.2mm●深さ:33.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9914 アズワン品番65-7666-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66133788 AT04-4P-RT01
2,870
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする