自動車用コネクタ 4極 車載用コネクタハウジング 1箱 1000個入

自動車用コネクタ 4極 車載用コネクタハウジング 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832 アズワン品番65-7775-60 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66133806 929505-1
139,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする