曜日別特売

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL


Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9834アズワン品番65-7716-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133858ATF13-08PA-BM03
2,090
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする