ハーティング ハーティングの 制御機器 ハーティングの 接続・省配線(制御機器) ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル 識別クリップ Han 1Aシリーズ 識別クリップ Han 1Aシリーズ 注文コード 66134016 コーディングエレメント、ポリアミド、黄、フレームあたり 10 個 仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1497 アズワン品番65-7587-37 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9100009904 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66134016 9100009904 ¥1,360 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 組端子台 東洋技研 税込¥516~ ¥469~ UK-AD15 東朋テクノロジー 税込¥17,578 ¥15,980 組端子台 東洋技研 税込¥461~ ¥419~ 東洋技研 東洋技研 税込¥505~ ¥459~ 組端子台 東洋技研 税込¥494~ ¥449~ 組端子台 東洋技研 税込¥758~ ¥689~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品