曜日別特売

樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m

樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m - タイゴン


Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:
強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)

仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198材質Versilon Isoversinic (FKM)長さ(m)25内径(Φmm)6外径(Φmm)9最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-38最低使用温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134874770300
169,000
165,024
181,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする