赤外線近接非接触ボタン

赤外線近接非接触ボタン SPARKFUN 赤外線近接非接触ボタン SPARKFUN 赤外線近接非接触ボタン SPARKFUN


赤外線による非接触型ボタン
干渉やノイズを処理するためにマイクロコントローラを搭載した赤外線近接非接触ボタンです。ボタンに触れずにON/OFFができ、一般的な押しボタンの代替品になります。赤/青のステータスLEDにより、タッチしたことをユーザーに知らせます。背面にある2つのポテンショメータで読み取り範囲を調整でき、読み取り距離は3~15cm、読み取り時間は0.5~20秒の範囲で調整できます。
マイクロコントローラ内蔵
2色のステータスLED(電源オン:赤、近接:青)
近接範囲:3~15cm(デフォルト:15cm)
開放時間:0.5~20秒(デフォルト:0.5秒)、またはラッチON/OFF出力
防火/UVプルーフ素材のポリカーボネートエンクロージャ
直径:39.7mm

仕様●素材:ポリカーボネートの防火およびUVプルーフ素材●防水等級:IP65●電源:DC12V/1A●リレー接点定格:1A@ 30VDC●電流:DC12V●スタンバイ時:25mA±5%、動作時:37mA±5%●動作温度:-20℃~+75℃●寿命:100,000サイクル(1A/30VDC、0.3A/125VDC)・50,000,000サイクル(Dry Contact) アズワン品番67-0398-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66136929 PRT-18582
8,050
7,698
8,468 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする