組込みねじ + アプセットP=3 SUS ステンレス ・BK SUS黒染め M6×45 10本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:45
径×長さ:M6×45
仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:BK(SUS黒染め)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:341-2603
アズワン品番67-1025-17
内容量1パック(10本)
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:45
径×長さ:M6×45