端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 3個入

端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。6 接続です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L-F●コード番号:201-4132 アズワン品番65-7751-16 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66167887 3260057
42,300
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする