中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり

中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 接続、幅 114.1 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5863 アズワン品番65-7740-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66168535 3969926
99,700
97,980
107,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする