電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation


Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃

仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2593 アズワン品番65-7673-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66169409 932187016 STAK 3 K 075 10 M
6,840
6,798
7,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする