919-109J-51PX 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL 66171335

同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66171335
品番
919-109J-51PX
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:919-109J-51PX●コード番号:220-5539
アズワン品番
65-7715-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする