同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3604 アズワン品番65-7510-04 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66171850 61636021110620
5,710
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする