同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3611 アズワン品番65-7509-94 内容量1セット(180個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66172069 60123002122501
293,000
289,800
318,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする