同軸コネクタ プラグ 表面実装

同軸コネクタ プラグ 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8950 アズワン品番65-7509-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66172148 60114102122403
1,740
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする