無電解-NI レンチ 2 10本入

無電解-NI レンチ 2 10本入 サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M2

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:無電解ニッケル(カニゼン●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:370-8082 アズワン品番67-1799-11 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66176059 A0-00-Y000-0020-0000-22-10
730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする