エースクロスα YCL 建築塗装養生

エースクロスα YCL 建築塗装養生 光洋化学

多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ。
手切れ性の向上によりスムーズに切れる。
強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適。
カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい。
凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。

用途建築塗装養生。 クリア タイプ片面 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着、透明 粘着タイプ強粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65458735 - 1箱(60巻) 25
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65458744 - 1箱(36巻) 38
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65458760 - 1箱(24巻) 75
オープン
10,880
11,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
65458769 - 1箱(18巻) 100
オープン
10,880
11,968 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする